- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- uバンド 150aのおすすめ人気ランキング
uバンド 150aのおすすめ人気ランキング
2026/01/25更新122件の「uバンド 150a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フランジ用Uバンド」、「u 字 バンド」、「フランジ固定金具」などの商品も取り扱っております。
平板とボルトの結合部は「40A~100Aはかしめ」「125A~150Aは溶接」になります。
用途耐火二層管(FDP)用Uバンド。
仕上
電気亜鉛メッキ
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。
材質
SUS304
種類
Uバンド
SGP管用のUバンド。150AまでのVP管にもご使用できます。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質
溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具
材質
ユニクロメッキ
付属品
鉄製ナット・スプリングワッシャ(2個)
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具
材質
SUS304
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用締め付け金具に。
付属品
3/8ナット×2個
材質
ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)
W3/8
寸法t(mm)
2.0
ヘッダー固定用
仕様
ヘッダー固定用
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
材質
ステンレス
付属品
ステンレス製ナット・スプリングワッシャ(2個)
材質
鉄
表面処理
ユニクロームメッキ
ねじ山種類
メートル並目
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用振れ止め金具に。
付属品
3/8ナット×2個
材質
スチール(溶融亜鉛メッキ)
寸法d(mm)
W3/8
寸法t(mm)
2.3
SGP管用のUバンド。150AまでのVP管にもご使用できます。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
SGP管用のサドルバンド
種類
丸サドル
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付。SUS304製。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質
SUS304
種類
丸サドル
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品
円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個
材質
ステンレス(SUS304)
スパイラルダクト管用のUバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
ねじ径
W3/8
寸法t(mm)
1.6
寸法S(mm)
40
寸法C(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。
材質
SUS304
配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。
材質
ユニクロメッキ